| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D24222 Herst.-Nr.: 934 407-106-1 EAN/GTIN: 4002044226787 |
| |
|
| | |
| Brückengleichrichtung mit Schutzbeschaltung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Betriebsstrom: | 2 A (SEV 1011 : 1.5 A) | Typ: | GDML 2016 GB 1 | Anschluss: | Schrauben | Herst.-Teilenr.: | 934 407-106-1 | Kabelanschl. Ø: | 4.5 - 11 mm | Polzahl: | 2 | Gesamtpolzahl: | 2 | Nennspannung (Details): | 250 V | Nennstrom (Details): | 16 A | Herstellerfarbe: | Grau | Pole: | 2 + PE | Temperaturbereich: | -40 - +90 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,25* | € 9,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 9,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,52* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|