Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsdose mit Elektronikeinsatz Grau GDML 2016 GB 1 Pole:2 + PE 934 407-106-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737333-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934 407-106-1
EAN/GTIN:
     4002044226787
Suchbegriffe:
4002044226787
Hirschmann
934 407-106-1
GDML 2016 GB 1
Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Brückengleichrichtung mit Schutzbeschaltung.

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: 2 · Herst.-Teilenr.: 934 407-106-1 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · Typ (Hersteller-Typ): GDML 2016 GB 1 · Weitere technische Daten: Querschnitt max. 1.5 mm² · Brückengleichrichter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
Hirschmann
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
934 407-106-1
Typ (Hersteller-Typ):
GDML 2016 GB 1
Polzahl (num):
2
Betriebsstrom (Details):
2 A (SEV 1011 : 1.5 A)
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
16 A
Typ:
GDML 2016 GB 1
Pole:
2 + PE
Anschluss (Details):
Schrauben
Kabelanschluss-Ø:
4.5 -11 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +90 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 10,92*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 10,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HTP - High Tech Products
G1GU2RV1
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.