Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik CAB 4G R CAB 4G R Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe:2 Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24110
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     CAB 4 G R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierbrücke
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
2.5 mm
Farbe:
rot
Breite:
6.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
CAB 4 G R
Typ:
CAB 4 G R
Nennstrom:
1.5 A
Isolationsmaterial:
PBT
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
geschlossen
Pole:
2
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, Fischer Elektronik, Addressbrücken, Adressierbrücken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
2 Tage
857
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,18*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,2025*
2 Tage
27870
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,371*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,62*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.