Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Gerätestecker für GM/GMN GSA 20 Pole:2 + PE 931 352-100-1 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23995
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931 352-100-1
EAN/GTIN:
     4002044197506
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Gerätestecker zum Verschrauben.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Betriebsstrom:
16 A
Typ:
GSA 20
Anschluss:
Löten
Herst.-Teilenr.:
931 352-100-1
Polzahl:
2
Umgebungstemperatur:
-40 - +125 °C
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
16 A
Pole:
2 + PE
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: 04002044197490, 04002044197506, 4002044197490, Hirschmann
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 1,13348*
€ 1,36348*
1
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,05*
1
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 2,15*
1
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,42*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
731423002 GM 207-3 NBR light brown
ab € 2,55*
Zubehör
Hirschmann
731490002 GSA 20-3 NBR light brown
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.