| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021841 Herst.-Nr.: 731490002 GSA 20-3 NBR light brown EAN/GTIN: 5059040087392 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Flache Dichtung Zur Verwendung mit = Serie GSSA
Typ GM/GMN - B-förmiger Sockel. Steckersockel der Serie GM und GMN, Version 2 + T. Die GSA-Version gemäß Industriestandard (11 mm zwischen den Kontakten), während die Kontaktanordnung bei der GSN-Version die Norm DIN 43650-B erfüllt. GSA-Dichtungen separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Flache Dichtung | Zur Verwendung mit: | Serie GSSA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2021841, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzsteckverbinder Zubehör, Hirschmann, 731490002GSA203NBRlightbrown, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Connector Accessories |
| | |
| |