Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3736h Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 1.50mm² 2.50mm² Vollisoliert B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23679
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3736h
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 2,5mm²
Innen mit Selbstkleber beschichtet. Die abisolierten Leitungen werden einfach eingeführt, mit einer handelsüblichen Crimpzange gecrimpt und mit einem Heißluftgebläse erhitzt, bis der Kleber seitlich austritt. Beständig gegen Benzin, Öl, Salzwasser, Batteriesäure und Reinigungsmittel.
Features:
100 % wasserdicht
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Farbe:
blau
Wandstärke (Details):
0.8 mm
Schrumpf-Temperatur:
+150 °C
Herst.-Teilenr.:
3736h
Typ:
3736h
Material (Details):
Elektrolytkupfer, verzinnt
Isolationsmaterial:
HDPE
Innen-Ø:
2.3 mm
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Außen-Ø:
5.3 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
AWG max.:
14
AWG min.:
16
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Temperaturbereich:
-10 - +105 °C
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, vogt stoßverbinder, Vogt Verbindungstechnik, Crimpverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,77*
2 Tage
495
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,77*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,97*
€ 9,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.