Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vogt Verbindungstechnik 3736h Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 1.50mm² 2.50mm² Vollisoliert Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119546
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3736h
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 2,5mm²
5er Pack Vogt Verbindungstechnik 3736h Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 1.50mm² 2.50mm² Vollisoliert Blau

100 % wasserdicht

Innen mit Selbstkleber beschichtet. Die abisolierten Leitungen werden einfach eingeführt, mit einer handelsüblichen Crimpzange gecrimpt und mit einem Heißluftgebläse erhitzt, bis der Kleber seitlich austritt. Beständig gegen Benzin, Öl, Salzwasser, Batteriesäure und Reinigungsmittel.

Herstellerfarbe: Blau
AWG max.: 14
AWG min.: 16
max. Querschnitt: 2.50 mm²
min. Querschnitt: 1.50 mm²
Typ: 3736h
Herst.-Teilenr.: 3736h
Innen-Ø: 2.3 mm
Wandstärke (Details): 0.8 mm
Kategorie: Stoßverbinder
Außen-Ø: 5.3 mm
Isolationsmaterial: HDPE
Schrumpf-Temperatur: +150 °C
Produkt-Art: Stoßverbinder
Material (Details): Elektrolytkupfer, verzinnt
Temperaturbereich: -10 - +105 °C
Farbe: blau
Temperaturbereich: -10 - +105 °C
Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch
Isolierungsart: Vollisoliert
Länge (Tiefe): 36 mm
Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm²
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 3736h
EAN: - - - - - - - - -
Schrumpftemperatur: +150 °C

Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, vogt stoßverbinder, Vogt Verbindungstechnik, 3736h, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,76*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,76*
1 Tag
1540
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,79*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.