Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen GSSA 200 Pole:2 + PE 933 117-100-1 Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23512
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933 117-100-1
EAN/GTIN:
     4002044197674
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
ventilstecker 2 polig
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
GDSN-Serie
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Typ:
GSSA 200
Anschluss:
Löten
Ausführung:
eckig
Herst.-Teilenr.:
933 117-100-1
Polzahl:
2
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
4 A
Pole:
2 + PE
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, GSSA 200, 156-1332
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,51*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,246*
€ 2,014*
1 Tag
500
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,71*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,90*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
730 233-002-1
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.