Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format C; 9,4mm; männlich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format C; 9,4mm; männlich; PIN: 3
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format C; 9,4mm; männlich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-GSSA200
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933117100 GSSA 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
ventilstecker 2 polig
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Format C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Kontaktraster: 9,4mm
Entspricht Norm: DIN 43650
Sperrsystem: geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,51*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,236*
€ 2,014*
1 Tag
500
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,71*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
730 233-002-1
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.