Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-4813-00-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23122
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-4813-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder mit Push-Pull Verriegelung
· Schirmbare Kabelsteckverbinder mit sehr guten EMV-Eigenschaften
· Druckschraube mit Vibrationsbremse.
Features:
IP67
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Push-Pull
Herst.-Teilenr.:
99-4813-00-05
Typ:
99-4813-00-05
Nennstrom:
6 A
Serie:
440
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
max. Querschnitt:
0.75 mm²
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 18,32*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 18,33*
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 20,86*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 24,72*
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 4816 15 05
ab € 9,84*
Zubehör
Binder
09 4816 00 05
ab € 13,33*
Zubehör
Binder
99 4814 00 05
ab € 10,49*
Zubehör
Binder
08 2605 000 001
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.