Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-4813-00-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 440 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735433-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-4813-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder 99-4813-00-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 440 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 440

IP67

· Steckverbinder mit Push-Pull Verriegelung
· Schirmbare Kabelsteckverbinder mit sehr guten EMV-Eigenschaften
· Druckschraube mit Vibrationsbremse.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 440 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Push-Pull

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
440
Herst.-Teilenr.:
99-4813-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
99-4813-00-05
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Verschlussart (Details):
Push-Pull
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 99-4813-00-05
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 16,45*
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,12*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 11,99*
€ 18,22*
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 20,88*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 4816 15 05
ab € 9,79*
Zubehör
Binder
99 4814 00 05
ab € 10,84*
Zubehör
Binder
09 4816 00 05
ab € 13,42*
Zubehör
Binder
08 2605 000 001
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.