Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 712052 Trennscheiben-Set 125mm 7 St. Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D226372
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     712052
EAN/GTIN:
     4009317120520
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben-Set, 7-tlg., 5 Dünntrennscheiben, Metallbearbeitung, für
Bleche, Rohre aus Stahl und rostfreie Stähle, 2 Schleifmopteller,
Metallbearbeitung, Schleifkorn Zirkon-Korund, für alle handelsüblichen
Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s., in praktischer
Aufbewahrungsdose aus Metall, ein Paar Gehörschutzstöpsel gratis.
Features:
Metall Trennscheiben-Set mit 125 mm Durchmesser für Schneid- und Schleifarbeiten, 7-teilig
5 Dünntrennscheiben für Metallschnitte, 2 Schleifmopteller für Metallschliff
Passend für alle Winkelschleifer mit 22,23 mm Standardaufnahmebohrung
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Mengenangaben:
7teilig
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Metall
Produkt-Art:
Trennscheiben-Set
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125 x 22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, kwb, trescheibe, Flex-scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 1,94572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.