Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0304 04 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 4 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22254
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0304 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP68
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP68
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
0304 04
Typ:
0304 04
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen, Lumberg, 533-7795
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,21*
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,08*
1
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 7,16*
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 7,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,59*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 04
ab € 5,93*
Zubehör
Lumberg
0332 04
ab € 5,48*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,577*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,378*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 14,40*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,98*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.