Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0131 06 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22228
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0131 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).
Features:
Geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
60 V/AC
Polbild:
DIN 45322
Herst.-Teilenr.:
0131 06
Typ:
0131 06
Material (Details):
Knickschutz: PVC, Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 6-polig lumberg, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, Lumberg, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,88*
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,89*
2 Tage
170
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,92*
2 Tage
290
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 8,40*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0103 06
ab € 3,74*
Zubehör
Lumberg
0121 06
ab € 4,37*
Zubehör
Lumberg
0105 06
ab € 1,19*
Zubehör
Lumberg
0122 06
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.