Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0131 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0131 06
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0131 06
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0131 06
Artikel-Nr.:
     4502-70F648
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0131 06
EAN/GTIN:
     4099889739329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Stecker, 0131 06, LUMBERG DIN-Stecker, gerade Ausführung, geschirmt, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
7 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 6-polig lumberg, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,90*
1 Tag
173
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,85*
1 Tag
289
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 8,18*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0103 06
ab € 3,74*
Zubehör
Lumberg
0121 06
ab € 4,38*
Zubehör
Lumberg
0105 06
ab € 1,19*
Zubehör
Lumberg
0122 06
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.