Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg WSV 80 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 8 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22153
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
60 V/AC
Schutzart:
IP40
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
WSV 80
Typ:
WSV 80
Material (Details):
PC (Hülse), Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 8-pol, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 4020841005220, Lumberg, Audio-DIN-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 10,75*
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,77*
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 10,80*
2 Tage
121
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,02*
Zubehör
Lumberg
KFR 80
ab € 4,23*
Zubehör
Lumberg
KV 80-8
ab € 260,56*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
KFV 80
ab € 3,26*
Zubehör
Lumberg
KGR 80.
ab € 4,20*
Zubehör
Lumberg
KGV 80
ab € 3,50*
Zubehör
Lumberg
KV 80
ab € 4,85*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,51*
Zubehör
Lumberg
WKV 80
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.