Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg WSV 80 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 8 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118846
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg WSV 80 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 8 Silber 1St.

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Material (Details): PC (Hülse) · Gehäuse: CuZn
Typ: WSV 80
Herst.-Teilenr.: WSV 80
Anschluss: Löten
Farbe: grau
Schutzart: IP40
Nennspannung: 60 V/AC
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Nennstrom: 5 A
Polbild: IEC 60130-9
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Knickschutz: Ja
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Bauform: Stecker, gewinkelt
Kontaktmaterial: Vergoldet
Polzahl: 8
Hersteller-Nr.: WSV80
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: din-stecker 8-pol, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 4020841005220, Lumberg, WSV 80, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 10,75*
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,77*
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 10,80*
2 Tage
121
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,64*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,02*
Zubehör
Lumberg
KFR 80
ab € 4,23*
Zubehör
Lumberg
KV 80-8
ab € 260,56*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
KFV 80
ab € 3,26*
Zubehör
Lumberg
KGR 80.
ab € 4,20*
Zubehör
Lumberg
KGV 80
ab € 3,50*
Zubehör
Lumberg
KV 80
ab € 4,85*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,51*
Zubehör
Lumberg
WKV 80
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.