Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 08 1078 000 000 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): 423 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22074
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 1078 000 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Schutzkappe passend für Miniatur-Rundsteckverbinder der Serie 423 (auch Serien 723 und 425).
Features:
Für Serie 423
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
08 1078 000 000
Typ:
08 1078 000 000
Serie:
423
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,71*
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,80*
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 6,00*
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 2,55*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-5110-15-04
ab € 7,85*
Zubehör
Binder
99-5114-15-05
ab € 9,19*
Zubehör
Binder
99-5172-15-08
ab € 10,37*
Zubehör
Binder
99-5102-15-02
ab € 9,30*
Zubehör
Binder
99-5106-15-03
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.