Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0440-16-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M18 Buchse, gerade Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21938
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0440-16-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
99-0440-16-04
Typ:
99-0440-16-04
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M18-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M18
Nennstrom:
16 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
1.50 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schrauben
Kabel-Durchmesser (Details):
10 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, binder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 14,86*
50
Frei Haus
ab € 12,5134*
€ 15,0034*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 17,87*
1
€ 6,90*
ab € 13,69*
€ 23,31*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 24,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.