Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0440 16 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0440 16 04
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0440 16 04
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0440 16 04
Artikel-Nr.:
     4502-66P3401
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0440 16 04
EAN/GTIN:
     4099889700763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-0440-16-04, BINDER M18 Buchse für Kabelanschluss, Kontakte: 4, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, Schraubzwinge, IP67. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
CuSnZn
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,81*
€ 18,57*
€ 4,00*
ab € 12,55*
€ 18,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 20,18*
€ 3,90*
ab € 14,68*
€ 21,08*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.