| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21745 Herst.-Nr.: SCDX6 EAN/GTIN: 7613187004605 |
| |
|
| | |
| Mit der SCDX Dichtklappe werden D-Form Einbaubuchsen gegen Wasser, Staub und Schmutz gemäss IP42 abgedichtet. Features: Dichtklappe Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschbuchse Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | Dichtklappe für alle D-Form Einbaubuchsen | Herst.-Teilenr.: | SCDX6 | Typ: | SCDX6 | Passend für: | Neutrik XLR-Flanschbuchse | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Dichtklappe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,32* | € 3,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,33* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|