Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82801B0305A125 Primärspannung: 20A Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D217331
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82801B0305A125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
7.11 mm
Breite:
8.13 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82801B0305A125
Frequenz (max.):
50 kHz
Primärspannung:
20A
Eingangsimpedanz:
600000 Ω
Ausgangsimpedanz:
6500000 Ω
Induktivität:
3.000 µH
Anschluss:
SMT
Frequenz (min.):
1 MHz
Weitere Suchbegriffe: TDK, 871-1616, Trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
882
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 4,40*
€ 3,50*
ab € 17,40*
€ 25,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.