Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82801B0205A100 Primärspannung: 20A Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D217311
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82801B0205A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
7.11 mm
Breite:
8.13 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82801B0205A100
Frequenz (max.):
50 kHz
Primärspannung:
20A
Eingangsimpedanz:
600000 Ω
Ausgangsimpedanz:
5500000 Ω
Induktivität:
2.000 µH
Anschluss:
SMT
Frequenz (min.):
1 MHz
Weitere Suchbegriffe: TDK, 871-1613, Trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,18*
1 Tag
849
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.