Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Schnepp EBFKST Lamellenstecker Stecker, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118475
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     4mm-EBFKST mit M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
5er Pack Schnepp EBFKST Lamellenstecker Stecker, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Silber

4 mm

Nennstrom: 20 A
Typ: EBFKST
Herst.-Teilenr.: 4mm-EBFKST mit M4
Anschluss: -
Stift-Ø: 4 mm
Farbe: grau
Kategorie: Lamellenstecker
Isolierungsart: Unisoliert
Produkt-Art: Lamellenstecker
Anschluss: Löten
Gewindetyp: M4 mit 2 Muttern
Herstellerfarbe: Silber
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Material (Details): Messing vernickelt
Temperaturbereich: -20 - +80 °C
Hersteller-Nr.: 4mm-EBFKSTmitM4
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Schnepp, 4mm-EBFKST mit M4, EBFKST, Federkorbstecker, Federkorb stecker, federkorbbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,68*
2 Tage
141
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 27,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,91*
€ 33,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.