Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 78.50.1.230.1202 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4.6A 50W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D214222
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     78.50.1.230.1202
EAN/GTIN:
     8012823445014
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Hocheffizientes DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, geeignet für Batterieauflade-Anwendungen und SELV-Anwendungen. Bei AC Spannung schaltet das Netzteil im Nulldurchgang, Ausgang 50 W bei 12 V DC, Ausgangsnennstrom 4,2 A, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 12-14 V DC, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 70 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Features:
Optimal für SELV-Anwendungen
Ausgangsspannung einstellbar von 12 bis 14 V
Nulldurchgangsschaltend
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP20
Eingangsspannung (nominal):
110 - 240 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
78.50.1.230.1202
Typ:
78.50.1.230.1202
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Wirkungsgrad:
90 %
Ausgangsstrom (max.):
4.6 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
14 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 + 220 V/DC
Eingangsspannung (min.):
110 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Eingangsspannung:
110 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,17*
€ 55,54*
€ 5,46*
ab € 42,43*
€ 55,56*
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 56,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,91*
€ 58,43*
€ 8,95*
ab € 44,19*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.