| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61167192 Herst.-Nr.: 785012301202 EAN/GTIN: 8012823444918 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil 12V 50W 78.50.1.230.1202 DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, geeignet für Batterieauflade-Anwendungen, geeignet für SELV-Anwendungen, bei AC Spannung schaltet das Netzteil im Nulldurchgang, Ausgang 50 W bei 12 V DC, Ausgangsnennstrom 4,2 A, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 12-14 V DC, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 70 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715) Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 12 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 4,6 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Nennwert Ausgangsspannung 1: | 12 V | Nennwert Ausgangsstrom 1: | 4,2 A | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 110..240 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 110..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,74* | € 52,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,85* | € 52,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,65* | € 54,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,34* | € 55,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,07* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|