Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 923728 Glättkelle (L x B) 280 x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D212712
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     923728
EAN/GTIN:
     4009319237288
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Stahl, gehärtet, glatt, Holzgriff lackiert, für den flächigen Auftrag und die Glättung von Putzmörtel, Spachtelmasse, Fugenmörtel und Kleber
Weitere Informationen:
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
280 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Glättkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.