| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D210562 Herst.-Nr.: TRAVEL-VLOG EAN/GTIN: 4007754415858 |
| |
|
| | |
| Mit dem TRAVEL-VLOG kann der Ton des im Sender integrierten Mikrofons oder des mitgelieferten Krawattenmikrofons kabellos, z. B. zur Videoaufzeichnung, an eine Videokamera oder ein Smartphone übertragen werden. Für die Funkübertragung stehen zehn Kanäle im 2,4-GHz-Bereich zur Verfügung. Die Übertragungsreichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und kann bis zu 50m betragen. Features: Bestehend aus einem portablen Audio-Sender und -Empfänger Trägerfrequenzbereich 2,400-2,4835 GHz Sender und Empfänger mit Lithium-Ionen-Akkus für Gewichtseinsparungen und lange Laufzeiten Lieferumfang: TRAVEL-VLOG (Empfänger & Sender) + Befestigungsklemme + Lavaliermikrofon + Krawattenklemme + Kabel USB-A auf 2x Micro-USB + Audiokabel 2 x 3,5-mm-Stereo-Klinke + Smartphone-Adapterkabel 4-Pol-3,5-mm-Klinke auf 3,5-mm + Anleitung Weitere Informationen: | | Übertragungsart: | Funk | Frequenz-Gang: | 50 - 16000 Hz | Besonderheiten: | Schalter + inkl. Windschutz | Bauart: | Stand | Produkt-Art: | Funkmikrofon-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |