Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 154-040-2-50-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20988
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     154-040-2-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85 mm oder Vierkantstifte 0,635 mm.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.20 mm
Länge:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10.84 mm
Nennspannung:
150 V/DC
Herst.-Teilenr.:
154-040-2-50-00
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
40
Buchsentiefe:
5.80 mm
Weitere Suchbegriffe: 02050001143495, W & P Products
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 9,33*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.