Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 154-040-1-50-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20718
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     154-040-1-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85 mm oder Vierkantstifte 0,635 mm.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.84 mm
Länge:
101.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.30 mm
Nennspannung:
150 V/DC
Herst.-Teilenr.:
154-040-1-50-00
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
40
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
40
Buchsentiefe:
5.80 mm
Weitere Suchbegriffe: 02050001143419, W & P Products
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 8,25*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.