Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D204182 Herst.-Nr.: 4-0002-14 EAN/GTIN: 4006508178582 |
| | |
|
| | |
| Um eine lange Lebensdauer Ihrer Espresso-Maschine oder Ihres Kaffeevollautomaten zu gewährleisten, bedarf es einer regelmäßigen Entkalkung. Ideal dafür geeignet: Anti Calc Pulver mit der hochkonzentrierten Lösung aus Zitronensäure. Features: 2er Pack Entkalkerbeutel 2 x 40 g Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 319: Verursacht schwere Augenreizung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Produkt-Art: | Entkalker | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 8 | | € 5,50* | ab € 2,22* | € 3,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,89* | € 4,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,00* | € 4,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,05* | € 4,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,34* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,334* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|