Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10197000 Buchseneinsatz EPIC® H-BE 24 Gesamtpolzahl 24 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20025
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10197000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder
Die Einsatzmöglichkeiten bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie die hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte H-BE Serie aus.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
EPIC® H-BE 24
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bem.-Stoßspg.:
6 kV
Polzahl:
24
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Weitere Suchbegriffe: LAPP, EPIC® H-BE 24 BS, 448-941
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 9,31*
5
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,33*
5
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,52*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 9,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10102900
ab € 7,172*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19113000
ab € 8,29*
Sonstiges
Lapp Kabel
19123000
ab € 9,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
10196000
ab € 6,932*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10102000
ab € 7,65*
Sonstiges
Lapp Kabel
19104000
ab € 11,68*
Sonstiges
Lapp Kabel
19105000
ab € 12,222*
Sonstiges
Lapp Kabel
19111000
ab € 7,102*
Sonstiges
Lapp Kabel
19113900
ab € 8,832*
Sonstiges
Lapp Kabel
19127000
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.