Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-BE 24 SS Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-BE 24 SS Drahtverbinder PCB Grau
Lapp EPIC H-BE 24 SS Drahtverbinder PCB Grau
Lapp EPIC H-BE 24 SS Drahtverbinder PCB Grau
Lapp EPIC H-BE 24 SS Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37103492
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10196000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Die bewährten Standardeinsätze für einfache Konfektion
Der multifunktionale Einsatz mit Schraubanschluss ist in der Lage, Temperaturen von +125 Grad für eine kurze Zeitspanne standzuhalten, und ist für die Kunststoffindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
600 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,932*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,332*
€ 11,10508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,562*
€ 10,18878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,832*
€ 9,32008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,932*
€ 8,24908
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10102900
ab € 7,172*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19113000
ab € 8,256*
Sonstiges
Lapp Kabel
19123000
ab € 9,10*
Sonstiges
Lapp Kabel
10197000
ab € 6,98*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10102000
ab € 7,63*
Sonstiges
Lapp Kabel
19104000
ab € 11,662*
Sonstiges
Lapp Kabel
19105000
ab € 12,182*
Sonstiges
Lapp Kabel
19111000
ab € 7,072*
Sonstiges
Lapp Kabel
19113900
ab € 8,842*
Sonstiges
Lapp Kabel
19127000
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.