Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 10120702 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19825
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120702
EAN/GTIN:
     4011376709042
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Passend für gerade oder abgewinkelte Stiftleisten im RM 2,00 mm. Trennbar.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20
Weitere Informationen:
Höhe:
4.40 mm
Länge:
40.0 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.40 mm
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
10120702
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
40
Buchsentiefe:
2.80 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 6,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 6,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.