Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 17 10120814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19577
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120814
EAN/GTIN:
     4011376708229
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Kontakte nicht trennbar.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 17
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 mm
Länge:
43.68 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
11.70 mm
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
10120814
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
17
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Polzahl Gesamt:
34
Buchsentiefe:
6.20 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,01*
1 Tag
116
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.