Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120616Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 68 Anzahl Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19199
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120616
EAN/GTIN:
     4011376708724
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.
Features:
vergoldet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
4 mm
Breite:
47.38 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
10120616
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Buchsenleiste
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
34
Pole:
2 x 34
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
68
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,31*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,33*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.