Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120616 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 68 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-741411-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120616
EAN/GTIN:
     4011376708724
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
BKL Electronic 10120616 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 68 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder RM 1,27

vergoldet

Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 0.5 A · Pole: 2 x 34 · Polzahl Gesamt: 68 · Polzahl je Reihe: 34 · Produktabmessung, Breite: 47.38 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,29*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,30*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 8,80*
€ 12,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.