Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Durchgangs-Reihenklemmen WDU beige WDU 10 1020300000-1 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19176
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020300000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
9.9 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
1020300000-1
Typ:
WDU 10
Nennstrom:
57 A
Querschnitt flexibel (max.):
16 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
1.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
16 mm²
Querschnitt starr (min.):
1.5 mm²
Nennspannung (Details):
1000 V
Herstellerfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Weidmüller, WDU 10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,63*
1 Tag
162
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,02*
€ 30,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.