Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW A-RM64ACT Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19148
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-RM64ACT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
messerleiste 64pol
messerleiste

Features:

Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.6 mm
Länge:
11.1 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Herst.-Teilenr.:
A-RM64ACT
DIN-Bauform:
R
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
64
Anschluss:
THT
Polzahl je Reihe:
32
Gesamtpolzahl:
64
DIN-Norm:
DIN 41612
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Belegung:
(a+c)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Produkt-Art:
Messerleiste
Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,01*
2 Tage
223
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,03*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 10,55*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 29,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.