Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftgehäuse-Kabel JWPF Polzahl Gesamt 2 02T-JWPF-VSLE-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19053
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     02T-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Wasserdichte (IP67), verriegelbare Kabel an Kabel Verbindung. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. 2-Punkt Kontaktsystem.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.1 mm
Länge:
25.8 mm
Farbe:
braun
Breite:
7 mm
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
02T-JWPF-VSLE-S
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Querschnitt:
0.13 - 0.33 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
JWPF
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse, JST, 166-7305
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,85*
2
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,38*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,67*
1 Tag
341
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
02R-JWPF-VSLE-S
ab € 0,269*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-P025
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.