Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JST Stiftgehäuse-Kabel JWPF Polzahl Gesamt 2 02T-JWPF-VSLE-S 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741925-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     02T-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse jst
Gehäuse für Stiftkontakt Serie JWPF

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Wasserdichte (IP67), verriegelbare Kabel an Kabel Verbindung. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. 2-Punkt Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 02T-JWPF-VSLE-S · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.1 mm · Produktabmessung, Länge: 25.8 mm · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): JWPF · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): 02T-JWPF-VSLE-S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.8 x 7 x 8.1 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
8.1 mm
Produktabmessung, Länge:
25.8 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Schutzart:
IP67
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
JWPF
Herst.-Teilenr.:
02T-JWPF-VSLE-S
Typ (Hersteller-Typ):
02T-JWPF-VSLE-S
Nennstrom:
3 A
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (Details):
0.13 - 0.33 mm²
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, JST, 02T-JWPF-VSLE-S, 166-7305
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,47*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,55*
Lager 102
502
1
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-P025
ab € 0,0321*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-22LK200-D
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.