Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW AWZ-40-T Zugentlastung Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18430
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWZ-40-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
assmann wsw zugentlastung

Features:
Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.6 mm
Länge:
6 mm
Farbe:
grau
Breite:
55.5 mm
Passend für (Details):
AWP 40-7240-T
Herst.-Teilenr.:
AWZ-40-T
Typ:
AWZ-40-T
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Grau
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Zugentlastung
Polzahl Gesamt:
40
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, ASSMANN WSW, 674-2242
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0796*
1 Tag
1251
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,1191*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,1701*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 178,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,0947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.