Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW AWZ-16-T Zugentlastung Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18385
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWZ-16-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
assmann wsw zugentlastung

Features:
Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.6 mm
Länge:
6 mm
Farbe:
grau
Breite:
25.02 mm
Passend für (Details):
AWP 16-7240-T
Herst.-Teilenr.:
AWZ-16-T
Typ:
AWZ-16-T
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Grau
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Zugentlastung
Polzahl Gesamt:
16
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, ASSMANN WSW, 674-2233
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0514*
1 Tag
428
50
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0681*
10
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,1305*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,037*
€ 0,044
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN WSW
AWP 16-7240-T
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.