Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Easy Chain® E-Kette® E08 E08.30.038.0 Energieführungskette Druckknopfprinzip, UL94-V2 Klas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17930
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     E08.30.038.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Kann an „jeder Stelle“ montiert und demontiert werden. Kabel werden einfach von außen eingedrückt, spart Montagezeit. Kostengünstige, leichte einteilige E-Kette®. Begrenzte Torsionsbewegung möglich. „Druckknopfprinzip“ hält Kettenglieder sicher zusammen. Kleine Teilung für ruhigen Lauf. Leitungsschonender Innenraum. Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich. ISO Class 2 gemäß ISO 14644-1.
Features:
Leicht von außen zu befüllen · Kostengünstig
Kabel einfach eindrücken · UL94-V2 Klassifizierung
Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Herst.-Teilenr.:
E08.30.038.0
Typ:
Easy Chain® E-Kette® E08
Material (Details):
Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Biegeradius:
38 mm
Besonderheiten:
Druckknopfprinzip + UL94-V2 Klassifizierung
Serie:
Easy Chain®
Höhe innen:
14.6 mm
Breite innen:
30 mm
Höhe außen:
19.3 mm
Teilung pro Kettenglied:
20 mm
Anzahl Kettenglieder:
50
Breite außen:
38.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, igus, Easy Chain® E-Kette® E08, 382-5313, Kabelschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 39,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,59*
€ 40,86*
€ 8,95*
ab € 30,37*
€ 42,52*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 61,22*
€ 79,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
080.30.12
ab € 4,88*
Zubehör
Igus
080.30.12PZ
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.