Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 740241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     740241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Für integrierte Schaltkreise (7106/07) oder LC-Anzeigen usw. Für Vierkantstifte 0,64 x 0,64 mm geeignet.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.0 mm
Länge:
50.80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
6.8 mm
Nennspannung:
500 V/AC
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.