Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol VN01 025 0010 101 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Runds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17482
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 025 0010 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Passende Crimpkontake für die komplette C16-3-Serie.
Lieferumfang:
1x
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
VN01 025 0010 101
Typ:
VN01 025 0010 101
Nennstrom:
10 A
Serie:
C016
Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
1
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
1
max. Querschnitt:
2.5 mm²
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, crimpstecker, 02050000606694, 02050000656361, Amphenol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,62*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,73*
1 Tag
160
10
€ 14,99*
ab € 0,282*
€ 0,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 59,15*
Zubehör
Amphenol
TA 0007 146 0003
ab € 35,72*
Zubehör
Amphenol
VN02 025 0010 101
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.