Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol VN02 025 0010 101 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): C016 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740817-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02 025 0010 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Amphenol VN02 025 0010 101 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Crimpkontakte für C16-3 Serie

Passende Crimpkontake für die komplette C16-3-Serie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 1 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt

Lieferumfang:
1 Stk.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Querschnitt-Bereich:
2.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Amphenol
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
VN02 025 0010 101
Typ (Hersteller-Typ):
VN02 025 0010 101
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl (num):
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
164
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,71*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,76*
1 Tag
1517
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,329*
€ 0,967*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 58,15*
Zubehör
Amphenol
TA 0007 146 0003
ab € 22,71*
Zubehör
Amphenol
VN01 025 0010 101
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.