| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D17281 Herst.-Nr.: BZH-002T-P0.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 1
Weitere Informationen: | | Länge: | 4 mm | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | BZH-002T-P0.5 | Nennstrom: | 1 A | Bauform: | Buchse, gerade | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Crimpen | Stift-Ø: | 0.5 mm | Polzahl je Reihe: | 1 | Herstellerfarbe: | Silber | AWG max.: | 26 | AWG min.: | 28 | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Produkt-Art: | Buchsenkontakt | Stiftform: | Rund | Polzahl Gesamt: | 1 | Steckverbindersystem: | wire-to-board | Serie: | ZH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JST, 166-7446 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 8,95* | ab € 0,0409* | € 0,0556* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,0407* | € 0,0753* | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,08* | € 0,08* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0853* | € 0,1889* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|