Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 024 2616 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Käfigzugfeder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17069
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Baugröße:
24 B
Baureihe:
1 - 24
Polzahl:
24
Anschluss:
Käfigzugfeder
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Kupferlegierung + versilberte Kontakte
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: 02050001024411, Harting, Han 24ES-STi-S, 365-1904
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,23*
€ 16,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 16,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 16,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,8273*
€ 17,451*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,1405*
Zubehör
Harting
09300240731
ab € 16,9856*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,4415*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,3869*
Zubehör
Harting
19628240427
ab € 17,482*
Zubehör
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,4802*
Zubehör
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,2066*
Zubehör
Harting
19 62 824 0528
ab € 22,8748*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.