Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal-MATE-N-LOK, Dichtungsplatten (IP57) Pole: 4 Mini-Universal MATE-N-LOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16776
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794273-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Schutzart:
IP57
Herst.-Teilenr.:
794273-1
Typ:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Nennstrom:
15 A
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
4
Nennstrom (Details):
15 A
Pole:
4
RM:
6.35 mm
Temperaturbereich:
-55 - +120 °C
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, Mini-Universal MATE-N-LOK, 366-1888, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,311*
€ 0,695*
1 Tag
19273
10
€ 14,99*
ab € 0,308*
€ 0,745*
1 Tag
59
7
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.